{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131150 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197068989 | |
Producentnummer | 131150 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper form B DIN 371 M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.968 styk på lager
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M5 | M5 |
Indvendig køling | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 4,2 | 4,2 |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |