{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131650 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197069979 | |
Producentnummer | 131650 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper med udlagte tænder, ubelagt, M: M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
359,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
258,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |