{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131650 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197069900 | |
Producentnummer | 131650 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper med udlagte tænder M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.588 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.055 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Gevindtype | M | M | M | M |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |