{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131265 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263161585 | |
Producentnummer | 131265 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376 M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
429,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B | B |
Antal spånnoter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Gevindstørrelse | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H |