{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 16,66 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 15,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 49,98 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130560 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067715 | |
Producentnummer | 130560 G3/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndspiraltap Sluttap G3/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
461,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 55 grader | 55 grader | 55 grader |
Gevindtype | G | G | G |
Gevindstigning | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |