Håndspiraltap Sluttap, ubelagt, G: G1/4

Art.-nr.: 130560 G1/4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gewindeart: G
  • Flankevinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Schaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gewindegröße G1/4
Beschichtung ubelagt
Gewindeart G
Flankevinkel 55 grader
Schneidstoff HSS
Norm DIN 5157
Schaft Cylinderskaft med h9
Innenkühlung nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Schneidrichtung højre
Gewindesteigung 1,337 mm
Gänge pro Zoll 19
Gevind-⌀ 13,16 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 11,8 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 26,32 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130560 G1/4
EAN/GTIN 4045197067708
Producentnummer 130560 G1/4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven