Håndspiraltap Sluttap, ubelagt, G: G1

Art.-nr.: 130560 G1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 5157
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1
Belægning ubelagt
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 5157
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 33,25 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftfirkant □ 20 mm
Kernehul-⌀ 30,75 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 66,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130560 G1
EAN/GTIN 4045197067746
Producentnummer 130560 G1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven