{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 19 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 41,92 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130560 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067722 | |
Producentnummer | 130560 G1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndspiraltap Sluttap, ubelagt, G: G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
370,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittapper |
Flankevinkel | 55 grader | 55 grader | 55 grader |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gevindstørrelse | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |