{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 29,19 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130560 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067692 | |
Producentnummer | 130560 G1/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Håndspiraltap Sluttap G1/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
175,82 DKK
73,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittapper |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Gevindstørrelse | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |