{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×0,75 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,2 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130500 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263036326 | |
Producentnummer | 130500 8X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 8X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
186,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
249,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
184,01 DKK
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | Håndsnittap | Håndsnittap |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |