{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5×0,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 10 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130500 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263829706 | |
Producentnummer | 130500 5X0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 5X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
143,41 DKK
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | Håndsnittap | Håndsnittap |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevind-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |