{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 22,5 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130500 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036425 | |
Producentnummer | 130500 24X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 24X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | Håndsnittap |
Farvering | uden | uden |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm |
Gevind-⌀ | 24 mm | 24 mm |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |