{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197066251 | |
Producentnummer | 130400 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
734,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.362 styk på lager
143,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gevindstørrelse | M6 | M6 | M6 | M6 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |