{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130400 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197066305 | |
Producentnummer | 130400 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
1.668,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
736,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.205,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gevindstørrelse | M16 | M16 | M16 | M16 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 14 | 14 | 14 | 14 |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS |