Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M2

Art.-nr.: 130400 M2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform A; D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,4 mm
Samlet længde L 36 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,6 mm
Gevind-⌀ 2 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130400 M2
EAN/GTIN 4045197066190
Producentnummer 130400 M2

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående afspids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven