Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M12

Art.-nr.: 130400 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform A; D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,2 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130400 M12
EAN/GTIN 4045197066282
Producentnummer 130400 M12

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående afspids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M12

Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
1.069,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.351 styk på lager
432,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
300,23 DKK
99,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.370,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
763,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
Type af gevindværktøj Håndsnittap Håndsnittap Håndsnittap Håndsnittap Håndsnittap Håndsnittapper
Gevind-⌀ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Gevindtype M M M M M M
Gevindstørrelse M12 M12 M12 M12 M12 M12
Gevindstigning 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæreretning højre højre højre højre venstre højre

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven