Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M20

Art.-nr.: 130250 M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M20
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform A; D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,5 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 17,5 mm
Gevind-⌀ 20 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittapper
Farvering uden
Gevinddybde 40 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130250 M20
EAN/GTIN 4067263036302
Producentnummer 130250 M20

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående af spids-, mellem- og sluttap.
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M20

Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M20

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
739,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
1.083,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
731,58 DKK
356,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.562,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.478,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.577,67  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden uden rød
Gevindtype M M M M M M
Gevindstørrelse M20 M20 M20 M20 M20 M20
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Kernehul-⌀ 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skaftfirkant □ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven