{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130150 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197065469 | |
Producentnummer | 130150 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
731,58 DKK
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
2.562,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
739,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |