{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197065384 | |
Producentnummer | 130150 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.415 styk på lager
271,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
633,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Skærfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittapper |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |