{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 8 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130250 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263021919 | |
Producentnummer | 130250 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.512 styk på lager
696,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
1 859,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
2 468,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1 507,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Belægning | ubelagt | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Gevind-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Gevindstørrelse | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Skæreretning | højre | pravý | pravý | pravý | levá |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |