{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | rød | |
Gevinddybde | 8 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130450 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197066626 | |
Producentnummer | 130450 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt nitreret M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
700,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.036 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gevind-⌀ | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gevindtype | M | M | M | M |
Gevindstigning | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |