{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | rød | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197066664 | |
Producentnummer | 130450 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt nitreret, ubelagt, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.242 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
236,16 DKK
200,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
649,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
239,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Farvering | rød | uden | uden | uden | uden | uden |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul |