{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | venstre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130460 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406398187 | |
Producentnummer | 130460 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt, venstregevind, ubelagt, M: M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.478,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
731,58 DKK
356,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.562,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
739,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | rød | uden |
Gevindtype | M | M | M | M | M | |
Gevindstørrelse | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |