{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130200 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197066169 | |
Producentnummer | 130200 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
295,76 DKK
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.491 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
147,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
147,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Gevind-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gevindstørrelse | M12 | M12 | M12 | M12 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 24 | 24 | 24 | 24 |