{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130200 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197066107 | |
Producentnummer | 130200 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
135,22 DKK
93,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.438 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
700,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |