{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 28 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130200 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197445926 | |
Producentnummer | 130200 M14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt M14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
321,09 DKK
125,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
324,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | rød | uden | uden |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kernehul-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gevinddybde | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 42 mm | 28 mm |