{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 7,938 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,55 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,85 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130045 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406048129 | |
Producentnummer | 130045 5/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snittapper til bundhuller 5/16-18
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
257,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
219,62 DKK
124,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
142,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC LH | 5/16-18 UNC |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |