{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1-12 UNF | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,117 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 12 | |
Gevind-⌀ | 25,4 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 23,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 63,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130045 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406048860 | |
Producentnummer | 130045 1-12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Snittapper til bundhuller 1-12
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.957,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.333,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1151,23 DKK
449,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.868,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindgange pr. tomme | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gevindtype | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Gevindstørrelse | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Gevindstigning | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | Venstre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |