{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Misura del filetto | 11/16-24 UNEF | |
Belægning | TiN | |
Tipo di filettatura | UNEF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 17,462 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Farvering | uden | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 43,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130045 11/16-24 | |
EAN/GTIN | 4062406048532 | |
Producentnummer | 130045 11/16-24 |