{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 7,94 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15,88 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137862 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4045197594938 | |
Producentnummer | 137862 5/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper, ubelagt, UNC: 5/16-18
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
219,62 DKK
124,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
257,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
142,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindgange pr. tomme | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gevindstigning | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Toleranceklasse | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |