Snittapper til bundhuller, venstregevind NO.0-80

Art.-nr.: 130041 NO.0-80
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: ASME B1.1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 0-80 UNF LH
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning Venstre
Gevindstigning 0,318 mm
Gevindgange pr. tomme 80
Gevind-⌀ 1,524 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,25 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering uden
Antal skær Z 2
Gevinddybde 3,81 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130041 NO.0-80
EAN/GTIN 4062406000066
Producentnummer 130041 NO.0-80

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Alu
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven