{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/4-48 UNS LH | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNS-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 0,529 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 48 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,85 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15,9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130041 1/4-48 | |
EAN/GTIN | 4062406045739 | |
Producentnummer | 130041 1/4-48 |