{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozměr závitu | 1.11/16-18 UNEF LH | |
Povlak | ubelagt | |
Druh závitu | UNEF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Cylinderskaft med h9 | |
Vnitřní chlazení | nej | |
Použití při způsobu vrtání | Op til 2×D ved bundhul | |
Směr řezu | Venstre | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Závit ⌀ | 42,86 mm | |
Celková délka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds | 36 mm | |
Stopka 4hran □ | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 41,6 mm | |
Typ nástroje na závity | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | uden | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 107,15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Artikelnummer | 130041 1.11/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406047337 | |
Producentnummer | 130041 1.11/16-18 |