{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1.1/2-12 UNF LH | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 2,117 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 12 | |
Gevind-⌀ | 38,1 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftfirkant □ | 24 mm | |
Kernehul-⌀ | 36 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 95,25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130041 1.1/2-12 | |
EAN/GTIN | 4062406047153 | |
Producentnummer | 130041 1.1/2-12 |