{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 107,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123303 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406090753 | |
Producentnummer | 123303 8,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.610,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.458,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | DLC | TiAlN |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D |
Farvering | grøn | gul | grøn |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |