{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 97,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 146 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123303 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197961099 | |
Producentnummer | 123303 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 6,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
162,75 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
265,20 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | sì |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 12×D | 12×D |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 97,8 | 97,8 |
Tipo di prodotto | Spiralbor | Punta elicoidale |