HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm eller tommer): 10,2

Art.-nr.: 123008 10,2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ m6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 98,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 114 mm
Samlet længde L 162 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123008 10,2
EAN/GTIN 4045197569813
Producentnummer 123008 10,2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 123010.
Form HE: Bestilles med nr. 123008 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6 (mm eller tommer): 10,2

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm eller tommer): 10,2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.225,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.188,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.189,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.279,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.644,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.557,55  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Belægning TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN TiAlN
Udførelse 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Samlet længde L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven