HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 11/32

Art.-nr.: 123008 11/32
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tomme, nom. ⌀ svarer til 8,73 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ m6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 82 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 95 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123008 11/32
EAN/GTIN 4062406116033
Producentnummer 123008 11/32

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 123010.
Form HE: Bestilles med nr. 123008 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven