{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 171 mm | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123008 17 | |
EAN/GTIN | 4045197570031 | |
Producentnummer | 123008 17 |