{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122773 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406150884 | |
Producentnummer | 122773 8,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 8,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |