{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122773 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406150327 | |
Producentnummer | 122773 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 3,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
0 styk på lager
CHF 34.15
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | verde |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | no |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grado |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm |