{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122773 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406150532 | |
Producentnummer | 122773 5,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 5,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,9 mm | 35,9 mm | 35,9 mm | 35,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |