{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122773 14 | |
EAN/GTIN | 4062406151287 | |
Producentnummer | 122773 14 |