HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 9,9

Art.-nr.: 122772 9,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,9 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 46,15 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122772 9,9
EAN/GTIN 4062406149628
Producentnummer 122772 9,9

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj specielt tilpasset til borearbejde uden indvendig køling. Konkave hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri med specialspids og slibning på 4 flader giver processikker boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk og varmeresistent belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7 (mm eller tommer): 9,9

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 9,9

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
292,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
655,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
655,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
292,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
292,71  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN-Si TiAlN
Udførelse 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Spidsvinkel 140 grader 140 grader 140 grader 140 grader 140 grader
Spånnotlængde Lc 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven