{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,45 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122772 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406149147 | |
Producentnummer | 122772 5,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 5,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,45 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,45 mm |