{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 59 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122772 16 | |
EAN/GTIN | 4062406149956 | |
Producentnummer | 122772 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.907,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |