{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56,75 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122772 13,5 | |
EAN/GTIN | 4062406149826 | |
Producentnummer | 122772 13,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 13,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
544,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
544,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
544,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56,75 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,75 mm |