{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122666 8,6 | |
Producentnummer | 122666 8,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 8,6mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
461,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | pink | blå |
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,1 mm | 48,1 mm | 48,1 mm | 48,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |