{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 54,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122666 11 | |
Producentnummer | 122666 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 11mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | blå | blå | pink | blå |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |