{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122666 10,5 | |
Producentnummer | 122666 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 10,5mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | blå | blå | blå |
Samlet længde L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,3 mm | 55,3 mm | 55,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |